OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 16-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613053
  • Hersteller:5M91600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
16
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
25.46 mm
Breite gesamt
20 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.05 kg