OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 15-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613052
  • Hersteller:5M91500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
15
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
23.87 mm
Breite gesamt
20 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.042 kg