OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 144-8M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614331
  • Hersteller:8M8514400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 829.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 896.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
144
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
366.69 mm
Breite gesamt
95 mm
Ausführung
10A
Gewicht
21.5 kg