OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 144-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614258
  • Hersteller:8M2014400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
144
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
366.69 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6A
Gewicht
50 kg