Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-170 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 144 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 170 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 125 mm |
Lochkreisdurchmesser | 641.71 mm |
Breite gesamt | 187 mm |
Taper Lock | 5050 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 91 kg |