OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 14-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613008
  • Hersteller:5M151400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
14
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.28 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.046 kg