OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 14-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611914
  • Hersteller:3M91400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
14
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
13.37 mm
Breite gesamt
17.5 mm
Ausführung
1F
Gewicht
0.007 kg