CHF 193.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 136 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 216.45 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 7A |
Gewicht | 3.06 kg |
CHF 160.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026