CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-025 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 19.1 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.05 kg |