Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-009 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 3 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 11.46 mm |
Breite gesamt | 17.5 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 0.006 kg |