OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 112-8M-050 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614303
  • Hersteller:8M5011200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
112
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
60 mm
Ausführung
10A
Gewicht
60 kg