OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 112-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23614318
  • Hersteller:8M50TB11200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
112
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9 W
Gewicht
12 kg