OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 112-14M-115 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609478
  • Hersteller:14M11511200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
112
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
499.11 mm
Breite gesamt
133 mm
Ausführung
10A
Gewicht
54.4 kg