OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 90-8MDC-036 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:12756307
  • Hersteller:8MDC 36 TB 9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Breite gesamt
51 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9
Gewicht
10.4 kg