Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 90-8MDC-021 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:12756289
  • Hersteller:8MDC 21 TB 9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
9
Gewicht
8.6 kg