OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 90-8MDC-012 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:12756272
  • Hersteller:8MDC 12 TB 9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
12 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
2
Gewicht
6.4 kg