Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 75 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 190.99 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2 |
Gewicht | 4.6 kg |