OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 64-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756269
  • Hersteller:8MDC 12 TB 6400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Material
Stahl
Anzahl Zähne
64
Teilung
8 mm
Riemenbreite
12 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
162.97 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
2F
Gewicht
2.7 kg