OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 60-8MDC-036 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756303
  • Hersteller:8MDC 36 TB 6000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
60
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
152.79 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
3F
Gewicht
3.8 kg