Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 5.5 kg |