OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 56-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756267
  • Hersteller:8MDC 12 TB 5600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Material
Stahl
Anzahl Zähne
56
Teilung
8 mm
Riemenbreite
12 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
2F
Gewicht
2.1 kg