Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 127.32 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 4.7 kg |