OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 50-8MDC-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756283
  • Hersteller:8MDC 21 TB 5000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
50
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
127.32 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
2F
Gewicht
1.9 kg