OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 45-8MDC-062 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756313
  • Hersteller:8MDC 62 TB 4500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
45
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
72 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3F
Gewicht
3.3 kg