OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 40-8MDC-012 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756263
  • Hersteller:8MDC 12 TB 4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-012
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
12 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
2F
Gewicht
0.9 kg