Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 96.77 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 1.4 kg |
CHF 147.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026