Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-021 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 91.67 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 0.7 kg |