Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 32-8MDC-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756276
  • Hersteller:8MDC 21 TB 3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Breite gesamt
30 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
3F
Gewicht
0.5 kg