Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 71.3 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.4 kg |