Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 63.66 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.3 kg |
CHF 60.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026