OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 192-8MDC-062 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:12756325
  • Hersteller:8MDC 62 TB 19200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-062
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
488.92 mm
Breite gesamt
72 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
8
Gewicht
32.2 kg