Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Typ | 8MDC-021 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 140 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 10 |
Gewicht | 12.8 kg |