Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 112-8MDC-036 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:12756308
  • Hersteller:8MDC 36 TB 11200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-036
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
112
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
51 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9
Gewicht
14 kg