Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain PB |
Typ | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain PB |
Typ | 8MDC-062 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 96.77 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 3.8 kg |