OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain PB 30-8MDC-062 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:12756251
  • Hersteller:8MDC 62 3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-062
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
Breite gesamt
84 mm
Ausführung
1F
Gewicht
2.5 kg