OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain PB 25-8MDC-036 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:12756250
  • Hersteller:8MDC 36 2500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-036
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
25
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
63.66 mm
Breite gesamt
55 mm
Ausführung
1F
Gewicht
1.1 kg