OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain PB 22-8MDC-021 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:12756249
  • Hersteller:8MDC 21 2200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-021
Serie
Delta Chain PB
Typ
8MDC-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
56.02 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
1F
Gewicht
0.6 kg