CHF 246.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | L050 |
Serie | Classical TB |
Typ | L050 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 96 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 12.7 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 291.06 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 7A |
Gewicht | 5.5 kg |