OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 96H300 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:23616016
  • Hersteller:H300TB9600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 973.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'052.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
96
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
388.08 mm
Breite gesamt
86 mm
Taper Lock
3030
Ausführung
9A
Gewicht
14.2 kg