OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 96H100 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615918
  • Hersteller:H1009600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H100
Serie
Classical PB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
96
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
388.08 mm
Breite gesamt
45 mm
Ausführung
6A