OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 96H100 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23615923
  • Hersteller:H100TB9600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
96
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
388.08 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
7A
Gewicht
8.2 kg