OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835234
  • Hersteller:L100TB8400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
254.68 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3A
Gewicht
6 kg