OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84L075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23616277
  • Hersteller:L0758400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
254.68 mm
Breite gesamt
35 mm
Ausführung
6A