OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84L075 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616289
  • Hersteller:L075TB8400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L075
Serie
Classical TB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
254.68 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
7A
Gewicht
5.2 kg