OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84H300 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23616004
  • Hersteller:H3008400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 910.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
339.57 mm
Breite gesamt
55 mm
Ausführung
11A
Gewicht
15.1 kg