CHF 578.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H200 |
Serie | Classical PB |
Typ | H200 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 84 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 339.57 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Ausführung | 11A |