OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84H200 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835145
  • Hersteller:H200TB8400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
339.57 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
9A
Gewicht
9 kg