OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84H100 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615917
  • Hersteller:H1008400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H100
Serie
Classical PB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
339.57 mm
Breite gesamt
45 mm
Ausführung
6A