OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 84H100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23615922
  • Hersteller:H100TB8400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
84
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
339.57 mm
Breite gesamt
34 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
9A
Gewicht
6.8 kg