OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 72XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23620367
  • Hersteller:XL0377200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
72
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
116.43 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Ausführung
6A
Gewicht
0.23 kg